建築金物 :「石膏ボード用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

材質本体/木材(パイン)、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×43×51 総耐荷重(kg)約6
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石膏ボード壁面・新建材壁面用 材質ABS 幅(mm)3 高さ(mm)2.5 制限体重(kg)5
1セット
759 税込835
当日出荷

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
549 税込604
11日以内出荷

1セット
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28 総耐荷重(kg)約7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用 材質本体、針:鉄
1袋ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質板:アクリル 耐荷重(kg)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体×1、専用吊金具×2、専用固定ピン×14、ピン台座×4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード専用の壁付けフックです。 9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。 耐荷重 3kg 2個入り
用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
1セット(2個)
698 税込768
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3個)
339 税込373
当日出荷

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 材質 寸法(mm)42×91×56
1個
929 税込1,022
当日出荷

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用するホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁美人金具を取り付ける際にホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁に針を打ち込む際、打ちやすくするガイドです。但し、ガイドがなくても取り付けは可能です。推奨ホッチキスのMAX社製HD-10Dを基に開発した専用ガイドであるため、これ以外のホッチキスにはしっかりセットできない場合がございます。
材質ステンレス アズワン品番64-3216-99
1個
659 税込725
翌々日出荷

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
799 税込879
7日以内出荷

LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)5 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)41×88×100
1個
689 税込758
翌々日出荷

天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)38×86×43
1個
929 税込1,022
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具L型棚受け
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1パック
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚受けレールオプション。棚柱施工用アイテム
材質ABS樹脂/SUS
1セット(6個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-4金具の専用フックです。壁美人金具P-4金具の専用フックです。壁に取り付けた金具の中央フック部分に引っかけてご使用ください。専用フックを使用することで、掛けられるもののバリエーションが広がります。金具の上に.カバーを被せてから引っかけることもできます。その際、中央フック部分は、壁美人金具も白色ですと更に目立ちません。カバーの上からデコレーションも可能です。
アズワン品番64-3216-96
1セット
699 税込769
当日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
380 税込418
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用する専用針です。壁美人金具を取り付ける際の専用針です。壁に針を打ち込む際、ホッチキスにセットしてお使いいただきます。針の大きさはNO.10ですが、材質はステンレス製です。一般的な針(鉄製)は強度が落ちる事と、錆びるためご使用しないでください。市販のステンレス針でも代用できます。
材質ステンレス アズワン品番64-3217-01
1箱(1000本)
669 税込736
当日出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個ほか
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1 材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂 耐荷重(kg)4 長さ(cm)(ポール)103
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7 材質ステンレス、プラスチック 長さ(mm)1630 質量(g)33 寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい 外径(mm)30 内径(mm)5 直径(mm)4
1セット
320 税込352
6日以内出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など 耐荷重(kg)16 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
399 税込439
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります