建築金物 :「簡易レール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

マドロック用連結レール。ペットなどの出入り口用に開口部を拡大したい時に。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス
1個
269 税込296
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
材質鋼(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックレールクリーナー
用途レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除できます。戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除してください。 材質ABS他
1個
229 税込252
当日出荷

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様ニューリブレール 材質アルミ合金 幅(mm)19 高さ(mm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0757 カーブ半径(mm)180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)Pエコキャッチ
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本 材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色) 寸法(mm)当り部品:Φ12×H13 使用温度範囲(℃)0~40
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様ニューリブレール 材質アルミニウム合金 幅(mm)19 アルミホワイト 高さ(mm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0757
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置時間約2分で設置できます。
仕様●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-2相当●幅(mm):650~2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●標準レール仕様とします。●取付費別途要問い合わせ。●原産国:日本●コード番号:387-3753 アズワン品番67-5627-68
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります