建築金物 :「給気口 125φ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他社丸型フードとも使用できます。 開閉式です。
用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等 材質樹脂・ABS トラスコ品番849-3623 質量(g)261.7 適合パイプC-100=SU100×106 縦(mm)200 横(mm)200 取付可能寸法(mm)Φ150
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン 材質ABS樹脂 アイボリー 種類角型レジスター 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります