建築金物 :「羽根」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
1個
229 税込252
当日出荷

タナカ羽根10
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当 寸法(mm)40×100×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
319 税込351
当日出荷

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)3 サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(ほ) N値1.6以下 耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
1個
399 税込439
当日出荷

八幡ねじW羽根Uビス
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

八幡ねじW羽根-2
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
用途サーバーラック、制御盤扉 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品ナット1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
99 税込109
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm)35 適合平行型(下框) 形状Φ35丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸 車輪径(Φmm)10 適合平行型(下框) 形状Φ10丸 材質(車輪)ポリアセタール タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
409 税込450
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)丸型ガラリ
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)21
1個
739 税込813
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室 適合平行型(下框) 形状Φ25丸 車輪径(Φmm)25 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15 有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) N値2.1 告示1460号第2号 短期基準接合耐力(kN)11.4
1個
149 税込164
当日出荷

止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)24 適合パイプ内径(Φmm)100
1個
900 税込990
翌日出荷

ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)13
1個
549 税込604
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入) 有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5 車輪径(Φmm)28 形状Φ28丸 適合階段型、平行型(下框) 材質SUS304 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体)ステンレス 適合階段型、平行型(下框) 形状Φ24丸 車輪径(Φmm)24 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 厚さ(mm)3.2 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当) 付属品M12ナット×1個 全長(mm)275 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C N値2.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A3186号 短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
82 税込90
3日以内出荷

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質炭素鋼 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります