建築金物 :「背板止め」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)背板止め
ノックダウン式の家具などの背板を固定し強度をアップさせます。
材質ABS
1セット
259 税込285
翌々日出荷

アイワ金属背板止め
軽量家具の背板止めに
材質プラスチック ねじ寸法(mm)付属:皿タッピング4×12/バインド4×16
1パック(2個)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て 取付ネジ固定用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
299 税込329
23日以内出荷

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 調整機能穴で再調整可能 仕上 材質HDPE
1セット(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 仕上 材質PA
1セット(100個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

アイワ金属RV-7D 背板止め
あらゆる厚さの背板に対応する頑丈な背板止めです 長円形ネジ穴により1mm上下調整できます
材質亜鉛ダイカスト ニッケル ねじ寸法(mm)付属:Aトラス4×16/皿タッピング4×12
1パック(2個)
669 税込736
3日以内出荷

WAKI(和気産業)差込棚受ダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS 寸法(mm)5
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレ背板止め
2つの背板をセンターパネルに接続、2 つの背板をセンターパネルに接続
用途家具の組み立て 仕上素地 材質スチール
1セット(100個)
949 税込1,044
23日以内出荷

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 取付キャビネットにネジ止め、背板に引っ掛け、下穴 Φ:8mm 調整機能垂直 ±0.8mm、穴で再調整可能 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
6,498 税込7,148
23日以内出荷

様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て 取付ネジ固定用 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
289 税込318
23日以内出荷

様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て 取付下穴Φ5mm( 32mmシステム穴)に打ち込み、背板側はネジ止め 調整機能長穴 材質プラスチック
1セット(50個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

細線細工と高品質のデザイン、
用途家具の組み立て 長さ(mm)44 側板厚(mm)4.5以下 下穴径(Φmm)10 調整機能穴を使用して水平方向に再調整 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×8本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
139 税込153
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります