建築金物 :「艶消し」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール
厚さ(mm)ベースプレート:4.5
寸法(mm)ベースプレート:75
タイプ角型
寸法C(mm)65
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
首下長(mm)150
アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ
寸法(mm)2×20×40×4000
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BL(ブラック)
ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない2枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BL(ブラック)
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
色ブラック
長さ(m)1.82
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質亜鉛ダイキャスト
色マットブラック
奥行(mm)53
寸法(Φmm)44.5
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)21.5
本体幅(mm)130
1台
¥389
税込¥428
5日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。入居者の方なら誰でもご利用いただける不要チラシ入れです。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 アクリル樹脂 艶消しブラック。錠前:myナンバー錠
材質(本体)スチール
錠前myナンバー錠
1台
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。入居者の方なら誰でもご利用いただける不要チラシ入れです。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B アクリル樹脂 艶消しブラック。錠前:myナンバー錠
材質(本体)スチール
錠前myナンバー錠
1台
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ
質量(g)45
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
仕様LSミニケース錠
適合扉厚(mm)28~40
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
適合扉厚(mm)28~40
ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)3
材質ステンレス
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付
温度ヒューズ72(銅製)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。