建築金物 :「落とし込み金具」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)52.4
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)500
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
こんなお得な商品も!

門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304
形状U型ソケット
仕上ヘアーライン
ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009
適合板厚(mm)15、16
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)72.5
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)600
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。