建築金物 :「表示 鎌錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト 仕様明かり表示レンズ付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28~36
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

材質亜鉛合金 種類丸座大型サムターン+表示錠 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト SG アズワン品番65-2288-11 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-12 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム パネル厚(mm)12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セットほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト シルバー アズワン品番65-2288-09 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アンバー アズワン品番65-2288-10 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト GB アズワン品番65-2288-08 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-13 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

MK(丸喜金属本社)オート鎌錠
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。 材質ステンレス・鋼板 幅(mm)50 高さ(mm)150
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります