建築金物 :「角型固定金具」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)7
仕上ユニクロメッキ
公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
長さL2(mm)33
穴数2
質量(g)55
トラスコ品番283-1091
材質スチール
穴径(Φmm)8.5×17
表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上黒塗装
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上黒塗装
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。