建築金物 :「車 段差解消」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし 材質鋼板
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし 材質鋼板 質量(kg)9 耐荷重(kg)350 寸法T(mm)100 板厚(mm)3.2 幅W(mm)300 本体長さL(mm)900 適合段差(cm)30まで
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります