建築金物 :「転倒防止 本棚」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。 材質非移行性エラストマー ブラウン 高さ(mm)10 質量(g)約30(1個当たり) 耐荷重(kg)40(1個当り) 縦(mm)60 横(mm)50 耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
278 税込306
当日出荷

ティーエフサービスタフカ ラックフラット
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。接地面がフラットなので、天板に荷物を置くことができます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約200kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。 関連資料(2.84MB)
1セット
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーエフサービスタフカ マルチプレート
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。対象物の位置によって2通りの設置方法が選べます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約160kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。 関連資料(2.84MB)
1セット
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6 寸法A(Φmm)8 アズワン品番65-1331-72
1袋(4個)
209 税込230
翌々日出荷

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6.4(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 穴径(Φmm)7.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
269 税込296
9日以内出荷

WAKI(和気産業)ダボフック
ダボ穴にねじ込んで使用。ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)5 材質/仕上鉄/GBメッキ ブロンズ 長さ(mm)42、10(ねじ切) 高さ(mm)27 アズワン品番65-1331-71
1袋(2個)
249 税込274
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります