建築金物 :「軽量天井」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イイファスデッキメイト
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 材質亜鉛鋼板PL1.6
1箱(40個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イイファスデッキメイトQL
JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 対応【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
1箱(150個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コンクリートハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113 材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm)39 下穴径(Φmm)Φ5.5 線径(Φmm)6.2
1本
199 税込219
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)チャンネルハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)23 線径(Φmm)5 適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック
天井用軽量物のダブルフック。 ハンガー・オブジェ等を天井からつるせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 耐荷重(kg)約5 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 付属品取付ビス(3.1×16 2P)
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96 仕上クロームメッキ・焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し500
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3476 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 質量(g)330
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3475 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)308 質量(g)200
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレット
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装 黒(塗装) 高さ(mm)65
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用フック
取付天井用 規格ミニAフック
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)9 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 仕様天井面付・壁面付
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップACC9(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 仕様天井面付・壁面付
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)真鍮クローム+SUS 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・先入
1個
369 税込406
当日出荷

極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
オフホワイト
1箱(15台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・後入
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップCCA12(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 仕様天井面付・壁面付
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップCCA9(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 仕様天井面付・壁面付
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです。取付面がワイドで施工が容易です。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300 開口寸法(mm)700×1200 外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370 角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
71,980 税込79,178
22日以内出荷

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付、ブラケット用、専用ボルト用
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、ブラケット用、専用ボルト用 シルバー
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります