建築金物 :「通気 口 交換」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式 仕上メッキ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター タイプ角形用 呼称50
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズL 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズS 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網 種類角型レジスター
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質不織布 ホワイト
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)190 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)169 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)通気ユニット 壁取付タイプ 角形
室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターなし、交換用:なし
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1セット(5枚)
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)交換用フィルター(SRRK-100用)
材質不織布 ホワイト
1個
799 税込879
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)交換用フィルター(SRRM-100用)
材質不織布 ホワイト
1個
799 税込879
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)排気用グリル 交換用フィルター
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター 呼称100
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
1袋(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR150F用 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
459 税込505
当日出荷

バクマ工業製・給気ファン専用フィルター
適合サイズ(Φmm)100用
1袋(10枚)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)交換用フィルター(SRV-150F用)
材質不織布 ホワイト
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR100F用 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
369 税込406
当日出荷

1個
829 税込912
4日以内出荷

バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
1袋(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)141 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)128 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

用途外気清浄用フィルター 材質不織布 ホワイト 質量(g)約0.5 寸法120Φ
1個
419 税込461
当日出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L) タイプ角形用 呼称100
1個
529 税込582
欠品中

神栄ホームクリエイト(新協和)交換用フィルター(SRM-100NC-F用)
材質不織布 ホワイト
1個
369 税込406
当日出荷

1セット(5枚)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QNU2 タイプフラットパネル用 呼称150
1個
529 税込582
当日出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります