建築金物 :「重量調整戸車」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)250(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ山V型 車輪径(Φmm)50 質量(g)585 耐荷重(kg)150(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂 軸受名称ボールベアリング 仕上枠:生地、車:生地
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ山V型 車輪径(Φmm)50 質量(g)420 耐荷重(kg)120(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様調整式V車、Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
689 税込758
当日出荷

トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合切込穴型、階段型、平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(車輪)SUS304 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
2,798 税込3,078
欠品中

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具 車輪径(Φmm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引戸用調整戸車 セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1 刻印家研
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30~40 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります