建築金物 :「鋼管柱」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ 板厚(mm)0.8~1.0 質量(g)60 関連資料製品リーフレット(1.25MB)
1セット(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 長さ(mm)400 直径(Φmm)34 タイプ縦横兼用
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)1.5 ベージュ 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×360~430 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
トラスコ品番857-6021 材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)1.4 ベージュ 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×250×360~430 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
1セット(4箱×2台)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、脚柱はジョイント部分に高さ調整機能が付いているので高さ48cmから80cmまで自由に調整可能。
ベージュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×480~800 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ410~750 耐荷重(kg)20 材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)2
1セット(4個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング