カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物(20)

建築金物 :「鍵GOAL」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【メーカー純正合鍵作成サービス】  GOAL GOAL(ゴール)【メーカー純正合鍵作成サービス】 GOALGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
1本
取扱停止中
サービス分類その他
GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
脱着式電動サムターン・セキュリティキー(L) 新日軽(LIXIL)脱着式電動サムターン・セキュリティキー(L)新日軽(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)29~43
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
面付箱錠シリーズ 5350(外開用) GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 5350(外開用)GOAL(ゴール)
3,698税込4,068
1個ほか
3日以内出荷
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関などシリーズ5350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33
着脱サムターン(防犯仕様) 新日軽(LIXIL)着脱サムターン(防犯仕様)新日軽(LIXIL)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
ライトグレー適合シリーズフェイス、フェイス(玄関ドア)、リベールⅢ
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
SEPA取替シリンダー ハイロジックSEPA取替シリンダーハイロジック
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1503シリーズGOAL(ゴール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/- GOAL(ゴール)引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-GOAL(ゴール)
6,298税込6,928
1個
32日以内出荷
用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)29~43
防犯サムターン GOAL(ゴール)防犯サムターンGOAL(ゴール)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業GOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) 本締タイプ 本締リ YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 本締タイプ 本締リ YKKGOAL(ゴール)
1組
取扱停止中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)R付適合扉厚(mm)33~48バックセット32mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協アルミGOAL(ゴール)
1組
取扱停止中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付プレート付記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 三協アルミGOAL(ゴール)
1組
取扱停止中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本形状(フロント)上下L記号(フロント)GF適合扉厚(mm)27~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
脱着サムターン(一般) 新日軽(LIXIL)脱着サムターン(一般)新日軽(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジェイフォルム

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

goal 円筒錠特集
おすすめ人気ランキング
建築金物