建築金物 :「長尺」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。 材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ 厚さ(mm)1.5 タイプ穴あり 長さ(m)2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。 材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ 厚さ(mm)1.5 タイプ穴なし 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB)
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質スチール製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂 外形寸法(mm)909×120×20 換気面積(cm2/m)79
1本
759 税込835
翌日出荷

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 ホワイト 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。
材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄 耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20 換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

挟み込みボルト締め
用途レールを接続し長尺レールを作ることができます。補強の為、すぐ両隣に受金具を取り付けてください。 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂
1巻(20m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304) 表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボデラ神棚セット
祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点 材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】 高さ(mm)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,788 税込1,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン ステンレス
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)182(定尺)
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)182(定尺)
1本
1,788 税込1,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります