建築金物 :「門扉 引戸」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニアLuce 機能門扉
シリーズLuce 仕様ローマ字シール付 材質(本体)アルミ押出型材、(表札)アクリル樹脂 質量(kg)4.6 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80 仕上アルマイト
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ) 仕様車のみ 付属品ボルト・ナット・座金付 材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
1個
399 税込439
欠品中

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみ
エコ商品
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3) ホワイト 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷

セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3) 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
26,980 税込29,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容皿小ねじM6x16(2)、裏板(1) 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容皿小ねじM5x45(2) 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3) アンバー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

セット内容1個入 ホワイト 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷



高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g)本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm)約1800 耐水性あり(IP66) 吸着力(kg)約200
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12/24対応 防水性あり 吸着力(kg)680
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:3~12桁80組 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付) 材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ 種類新型 適合扉厚(mm)60まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄キャスター戸車
エコ商品
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 材質枠・車輪:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容トラスねじM4x12(2) ブラック系 適合シリーズエクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷

セット内容シャイングレー色用 適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
539 税込593
4日以内出荷

セット内容トラスねじM4x12(2) ブラック系 適合シリーズエクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷

セット内容取付ねじ(2) ブラック系 適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷

セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/ 適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

セット内容取付ねじ(2) シルバー 適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1セット
799 税込879
4日以内出荷

セット内容シャレオ引戸(TSB/TSC門柱)・旧アルクレア(A~E)・旧シャレオ/※ねじは別発注/全色兼用 適合シリーズアルウィンド、アルクレア(旧)、アルフェア、シャレオ、シャレオ引戸、ステンシャイン
1個
799 税込879
4日以内出荷

新日軽(LIXIL)落し受け S8UD1027
ブラック系 適合シリーズエターナル・エターナルプラス、グロース引戸、プレサージュ、プレジール、レシェンテ、春霞、新峻岳
1個
799 税込879
4日以内出荷

セット内容トラスねじM4x10(6) 自然色 適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/ 適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

新日軽(LIXIL)落し受け壷 A8UD42C
シルバー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、アルネット、からくさ、がらり、しぼり、スーパー有峰、セゾンダ、ディズニー、ハープ、ブラック&ホワイト、プリオラ、フロライン、マリオ、マルス、モノクローム、ロージー、引戸、高雅、静雅、千本格子、有峰
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

セット内容シャイングレー色用 適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

セット内容スプリングピン3Φx12L(1) ブラック系 適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

セット内容1個入 アンバー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

新日軽(LIXIL)戸当りピース
セット内容M4x10皿小ねじ(2)。静雅門扉、ハープ門扉、ブラック&ホワイト旧門柱仕様片開き□8NEB51供給不可・代替なし。千本格子、がらり、しぼり、からくさは両開きのみ取付可。
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)受け壷
セット内容受け壷(1) シルバー 適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1個
539 税込593
4日以内出荷

新日軽(LIXIL)D型外部化粧座
アンバー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、しぼり、ニューセゾンダ、ハープ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります