建築金物 :「間仕切り 天井」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様ニューリブレール 材質アルミ合金 幅(mm)19 高さ(mm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0757 カーブ半径(mm)180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6887 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)12.5
1組
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用ソケット丸座。底部ゴム付。
材質 外径(Φmm)60
1個
579 税込637
翌日出荷

天井用ソケット角座。底部ゴム付。
材質 外形寸法(縦×横)(mm)80×30
1個
539 税込593
翌日出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6895 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)9.5
1組
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)9.5
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)9.5
1組
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)12.5
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)12.5
1組
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)9.5
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様ニューリブレール 材質アルミニウム合金 幅(mm)19 アルミホワイト 高さ(mm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0757
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1セットほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル 長さ(mm)1820 セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個 安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内) 適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-26
1セット
9,570 税込10,527
翌日出荷

伸ばしてつっぱるカーテンレール。つっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン タイプシングル
1本
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-13
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります