建築金物 :「雨 受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上研磨
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。
用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
本体寸法(mm)高さ280
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレス
関連資料(0.23MB) (0.03MB)
錠前myナンバー錠
投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400
質量(g)約685
付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)246
質量(kg)6.6
色シルバー
高さ(mm)1090~1720
奥行(mm)300
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)8.1
色シルバー
高さ(mm)1185~1520
奥行(mm)300
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)7
色シルバー
高さ(mm)1185~1520
奥行(mm)300
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)8.1
色ブラック
高さ(mm)1185~1520
奥行(mm)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)6.6
色シルバー
高さ(mm)1005~1635
奥行(mm)300
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)6.6
色ブラック
高さ(mm)1005~1635
奥行(mm)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)246
質量(kg)6.6
色ブラック
高さ(mm)1090~1720
奥行(mm)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)333
質量(kg)7
色ブラック
高さ(mm)1185~1520
奥行(mm)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。受け取りのため在宅する必要がなくなる。1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。工事不要で手軽設置。ゆったり収納できる大容量73Lです。自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
用途・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1
質量(kg)8.9
幅(cm)38
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下
高さ(cm)72
奥行き(cm)32
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)
仕上支柱:アルマイト処理
「素敵」と「便利」を設置する。最新ゼロリターンキー採用。ベストセラー「horn」シリーズから、木目調フラップがアクセントの宅配ボックスが新登場。ダイヤルが自動で「0000」に戻るゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が省けてストレスフリーに。使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「より愛着のある"自慢の家"に」。玄関をおしゃれにデザインする、直線的なモダンフォルム。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー。・特注の黒色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース2個付。・保護クッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用穴あり
用途最新ゼロリターンキー採用のポスト一体型宅配BOX。 木目調フラップ 木目 ガルバナイズド加工 ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。
おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。
宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。
屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。
設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。
簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。
完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。
使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。
万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。
ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(17.8MB)
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は押すだけで簡単にロックできるプッシュキー式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×35.5×82.5
簡単設置で宅配受け取り時間の悩みを解決!。買い物や急な外出などの不在時でも設置して印鑑と付属の鍵を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて捺印し鍵を掛けてくれます。玄関先に広げておくだけ!。荷物の入れ方の印字付き。防水生地で雨でも安心!。折り畳んで収納可能。大容量約75L。大型荷物もOK!。各配送会社の大型資材にも対応:クロネコボックス(12)、エクスプレスBOX L(100)、ゆうパック・箱(大)。一部組立式。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、セキュリティーワイヤー×1、南京錠×2、鍵×2、専用アンカー×1、取扱説明書
材質PVC、ポリエステル(水に強い加工)
質量(kg)1.3
容量(L)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×44×33、折りたたみ時:53×44×5
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすいポスト一体型」。ベストセラー「horn」シリーズから、USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。家の顔である玄関をおしゃれな印象に。細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」。USロッカーから着想を得てデザインしました。都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、木造の日本家屋にも馴染みます。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけ簡単プッシュキー。・特注の同色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース付。・荷物を保護するクッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用/ワイヤー用穴
用途玄関が映えスポットに。抜群に使いやすいポスト一体型の宅配BOX。 ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)11.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
ステンドグラスの華やかなポスト。L字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)。鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉
用途郵便物等の受け取りに
付属品カギ、アルファベット文字シール(白)
材質本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂
タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式
サイズ(cm)W31.5×L36×H113
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円
用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに
付属品カギ、アルファベット文字シール(白)
材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂
タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式
サイズ(cm)W46×L46×H175
明るさ30ルーメン
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。