建築金物 :「風呂 隙間」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4
1セット
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式中央部排水
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 ベージュ
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8 ベージュ
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 グレー
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
70,980 税込78,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン 仕様施錠型
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
欠品中

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。 清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 仕上シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります