建築金物 :「黒いレジ袋」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
仕上ブラック焼付塗装
使用場所外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ
材質スチロール樹脂
タイプ水切りなし
付属品ビス付
寸法(縦×横)(mm)195×245
有効換気面積(cm2)58.2
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)89
外形寸法D(mm)115
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。