建築金物 :「120度」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)補助金具ステンレス L型 斜めWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
補助金具V 八幡ねじ補助金具V八幡ねじ
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)モリギン ユニクロ マウントアングルACE(エース)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレートACE(エース)(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ ハーフェレデュオマティック120°-30°コーナーヒンジハーフェレ
879税込967特価
1個
当日出荷
ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
ユニクロ二方面 ハイロジックユニクロ二方面ハイロジック(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
デュオマティック120°-45°コーナーヒンジ ハーフェレデュオマティック120°-45°コーナーヒンジハーフェレ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ー40°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-45°コーナー取付用
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHDNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用 ハーフェレデュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用ハーフェレ
659税込725
1個
23日以内出荷
ホールパターンが48mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付き
デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用 ハーフェレデュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用ハーフェレ
659税込725
1個
23日以内出荷
ホールパターンが52mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途扉の取付けホールパターン(mm)52/5.5開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付き
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
123 テクタス BEST(ベスト)[金物]123 テクタスBEST(ベスト)[金物]
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
材質 アルミ+亜鉛+スチール扉厚 40mm以上扉重量 120kg(2個使用)サイズ200mm開き角度 最大180度(左右兼用)調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)200幅(mm)80.5厚さ(mm)80ニッケル調
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下仕様制限角度120°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ
MIWA LH(MH).U9TH DT33~41 ST MIWAMIWA LH(MH).U9TH DT33~41 STMIWA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
120度リターンケース用サムターン
グリーン購入法適合
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
GS22.5 マイターヒンジ ハーフェレGS22.5 マイターヒンジハーフェレ
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
木製扉 マイター角度22.5°に対応したヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)120適合扉厚(mm)16-22取付側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
52,980税込58,278
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835WNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222PNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
56,980税込62,678
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
54,980税込60,478
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物