建築金物 :「15kn用引き寄せ金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm)50×136×50 厚さ(mm)3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
889 税込978
当日出荷

2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具鍋ビス・先割れ 耐力試験短期許容耐力/17.1kN 建材試験センター第12A3143号
1個
599 税込659
3日以内出荷

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質SGH400 寸法(mm)53×225×105×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合 規格Zマーク金物
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚 規格Zマーク金物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。 材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼) 付属品六角ナットM16×1個 規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/24.5kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリ15コーナー
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個ほか
968 税込1,065
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×3本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
479 税込527
3日以内出荷

1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
519 税込571
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリ15コーナー K15
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(20個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります