建築金物 :「1x4 棚受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
タイプ左右ペア
使用荷重(kg)5
サイズ(mm)80
アズワン品番65-2341-59
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。
スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。
ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。
太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質鉄
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
棚受け金具棚受アクセサリー
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
1×4材で簡単に2段の棚受けが組み立てられます。
用途インテリアや雑貨、フィギュアなど置く棚として。
付属品取り付け用ビス
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
質量(g)93
使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
付属のピンで手軽に取り付けができます。コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。取り外しも簡単!。1×4材はセット内容に含まれません。物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。貴重品や危険物は載せないでください。棚受け以外の用途に使用しないでください。使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです。シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材。シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材。取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。シェルフにするには本パックが2パック必要です。
安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)
適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150
棚受け金具棚受アクセサリー
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。