建築金物 :「SC-0 1.5kw」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型
操作力(N)初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性開閉50万回以上
レール長さ(mm)2200
適合扉幅(mm)600~1200
適合扉質量(kg)10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。