建築金物 :「U型」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地面にロープをガッチリ固定したい時に便利!
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。 胴部形状ストレート
1本
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 付属品A4×25取付ビス 表面処理ソフトミラー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状U型 径(Φmm)6 寸法A(mm)21
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様U型集水ます蓋 横断溝用 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 質量(kg)21.3 種類ますぶた ピッチ(mm)クロスバー:@100×4 幅B(mm)490 耐荷重T-25 長さA(mm)490 寸法H3(mm)総高さ:65
1枚
24,980 税込27,478
19日以内出荷

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25 厚さ(mm)4 表面仕上げ鏡面
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
1箱(4個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミ合金 形状U型ソケット 仕上梨地 クローム 材質(フタ)ステンレス鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型フック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケット
材質亜鉛(ダイカスト) 付属品取付ビス 形状U型ソケット 寸法E(mm)24.5 仕上クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
シルバー
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
499 税込549
3日以内出荷

ピンチブロックU型アルミレール
アルミ製(アルマイト処理・クリア加工)、ビス(皿頭3.1×25)×5本付。
長さ(mm)1000 シルバー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックU型吊カン
額縁を吊る際に。木ネジ付き
材質 シルバー 安全荷重(kg)5
1パック(10個)
339 税込373
3日以内出荷

福井金属工芸U型吊カン
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
1箱(1000個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)36 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)32.5 仕上ヘアライン
1個
289 税込318
当日出荷

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)28 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)23 寸法C(mm)25.5 仕上ヘアライン
1個
269 税込296
当日出荷

テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法(mm)6×100 寸法D(mm)21 寸法B(mm)100 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
459 税込505
当日出荷


1袋
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°支柱の角度を調整できます。
用途売場店頭のPOPの挟みに。 仕様360°支柱の角度を自由に調整可能 材質/仕上ポリカーボネート 透明 横(mm)50
1パック(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります