建築金物 :「a6063」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状直止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 仕上焼付塗装 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状出隅止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法A(mm)34 寸法B(mm)3 寸法C(mm)17 穴数12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 材質アルミA6063S-T5
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用 仕様屋内壁専用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト 仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理 取付金具チャンネルキャッチ 取扱説明書(1.26MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法B(mm)3 穴数12
1本(1830mm)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454 材質(内枠、外枠)A6063S-T5 ブラック 呼び寸法45 付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AYW33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数12
1本(1830mm)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング