カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(7)
        • グレーチング・排水設備商品(38)
        • 木造住宅接合金物(6)

建築金物 :「kn 4.8」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
Sフック スチール製 ニッサチェインSフック スチール製ニッサチェイン(3件のレビュー)
399税込439
1パック(8本)ほか
当日出荷
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mmカワグレ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
オメガクランクアンカーボルトM16 タナカオメガクランクアンカーボルトM16タナカ
739税込813
1本
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼付属品六角ナットM16×1個寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
偏芯座金付ボルトⅡ タナカ偏芯座金付ボルトⅡタナカ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>付属品M16ナットスプリングワッシャー表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプ シマブン小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプシマブン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式 歩道用U字溝用グレーチング中部コーポレーション
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ シマブン小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプシマブン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
38,980税込42,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー) カナイハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー)カナイ
279税込307
1個
11日以内出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
アイプレート シートアイストラップ ピッチ34mm 水本機械製作所アイプレート シートアイストラップ ピッチ34mm水本機械製作所
229税込252
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ水本機械製作所
399税込439
1個
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス製 ピット蓋  厚み4mm ホクセイステンレス製 ピット蓋 厚み4mmホクセイ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。寸法t(mm)4適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
偏芯座金付ボルト80×113 タナカ偏芯座金付ボルト80×113タナカ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
板シャックル 水本機械製作所板シャックル水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
グランドフック TFT 水本機械製作所グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1個
8日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ ボルト固定 本体のみホクセイ
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式25溝幅(mm)200仕上ノーマル固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】250適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
21,980税込24,178
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ ボルト固定 本体のみホクセイ
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
24,980税込27,478
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式25溝幅(mm)200仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】250適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ ボルト固定 本体のみホクセイ
21,980税込24,178
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノーマル固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式25溝幅(mm)200仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】250適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) カナイハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー)カナイ
239税込263
1個
9日以内出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅200タイプ ボルト固定 本体のみホクセイ
24,980税込27,478
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式25溝幅(mm)200仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】250適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ13mm カワグレステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ13mmカワグレ
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。
材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mmカワグレ
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ17mm カワグレステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ17mmカワグレ
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ13mm カワグレステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ13mmカワグレ
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。
材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ17mm カワグレステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ17mmカワグレ
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。
材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

kn 4.8特集
おすすめ人気ランキング
建築金物