建築金物 :「l型 棒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。薄いパネルの木材部品やチップボードパネルに特に最適、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント
長さ(mm)1000
仕上ブラウン
材質プラスチック
1個
¥639
税込¥703
21日以内出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに
材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス
長さ(mm)700×600
直径(Φmm)34
タイプ左右兼用
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
種類L型(トロ型)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
サイズ32Φ・35Φ兼用
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)Φ35×600×600
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。
種別I型用
材質天然木(ゴム集成材)
寸法(mm)30×30
寸法L(mm)600
手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2
寸法(mm)Φ35×600×600
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+鉄
色【木部】チーク
寸法H(mm)90
寸法D(mm)45
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)589
厚さ(mm)73
色クリア
製品幅(mm)589
色番99
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)589
厚さ(mm)73
色トープグレー
製品幅(mm)589
色番MG
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)789
厚さ(mm)73
色トープグレー
製品幅(mm)589
色番MG
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)789
厚さ(mm)73
色クリア
製品幅(mm)589
色番99
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)589
厚さ(mm)73
色ダルブラウン
製品幅(mm)589
色番MW
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)789
厚さ(mm)73
色ミルベージュ
製品幅(mm)589
色番ML
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)589
厚さ(mm)73
色ミルベージュ
製品幅(mm)589
色番ML
取扱説明書(0.54MB)
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。