建築金物 :「m1 6 皿 ネジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
セット内容M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、5.1x25皿木(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M4x10トラス(1)
色シルバー
適合シリーズエルコンポーレ3型、パレル
1セット
¥749
税込¥824
7日以内出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。
材質アルミニウム合金
付属品皿タッピンねじ3×11
種類関連部品
シリーズランプ印 100シリーズ
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
径(Φmm)手すり径32/35兼用
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
色シルバー
適合TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX
仕様非防火仕様
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合15GLR
色プレシャスホワイト
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
勝手R(右)
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
色シルバー
セット内容k2用 丁番(上)×1、丁番(下)×2、高さ調整スペーサー×6、皿小ねじ(M4×12)×18、皿小ねじ(M4×20)×18
適合防火戸FG-E
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
仕様非防火仕様
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色ホワイト
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色ホワイト
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アスティ、アルベーロ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード
仕様非防火仕様
色オータムブラウン
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード
仕様非防火仕様
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
セット内容内観左吊用ハンドル(材質:亜鉛ダイカスト):1個、皿小ねじ:M6x122本
色ステンカラー
適合シリーズALC出窓、NCVゼファー
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
 - 建築金物
 - 建材・エクステリア
 - 住設機器
 
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。