建築金物 :「showa 面付錠」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関
材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製
種別外開き
シリーズ516シリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)29~40
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)
材質樹脂
色アイボリー
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。
丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。
もぎとりを防止するシリンダー設計。
キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。
あらゆる扉への取り付けに対応。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等
材質ステンレス鋼板
仕様ピンシリンダー
シリーズ344Sシリーズ
取付扉厚(mm)35~41
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット
材質樹脂
色白
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)188
色グレー
高さ(mm)280
奥行(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。