絞り込み
先端形状

マイナス(-)(4)

六角(2)
先端サイズ
- 2mm
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(23)
- 5mm(12)
- 5.5mm(21)
- 6mm(14)
- 6.5mm(12)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(15)
- No.1(33)
- No.2(29)
- No.3(21)
- PZ1(9)
- PZ2(8)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 75(1)
- 105(1)
- 152(1)
- 164(1)
- 175(1)
- 218(1)
- 317(1)
軸長(mm)
- 15(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 200(1)
商品構成
- 単品(7)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・BAHCO(バーコ)・KNIPEX(クニペックス)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(4)

六角(2)

ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,788税込¥1,9671本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本欠品中1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
絶縁六角棒ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品