曜日別特売

絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付

絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 - Wera

3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット。Wera のステンレススチール製の高品質 Kraftform Plus VDE ドライバーセット。Wera のステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って、Kraftform ステンレス VDE ドライバーを 10,000 ボルトの水槽で個別にテストすることにより、最大 1,000 ボルトの電圧での安全な作業が保証されます。過酷な条件下でも安全な作業が保証され、-40℃ での耐低温衝撃性が証明されています。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、ネジの凹部からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。

セット内容
絶縁プラスドライバー:PH1・2(006450・006451)、絶縁ポジ/マイナスドライバー:#2(006466)、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006440・006441・006442)、検電ドライバー:0.5×3mm(005655),絶縁ポジドライバー:PZ1・2(022740・022741)、絶縁マイナスドライバー:0.5×3・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(022729・022730・022731・022732)
サイズ
ポジサイズ(PZ):1・2 マイナスサイズ(mm):0.5×3・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5022745001
内容量
1セット
注意
※022729・022730はレーザーチップのない製品です。
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03942247022745
¥10,800
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする