電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
商品豆知識
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形
仕様防水/○
質量(g)125
適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番255-3775
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様非防水
質量(g)140
適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番381-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)220
適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番255-3783
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様非防水
質量(g)220
適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番381-6931
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5
付属品セーフティワッシャー
形状引掛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)50.4
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ
防水×
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
寸法A(mm)73.25
寸法B(mm)43
寸法C(Φmm)56.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:×
色ミルキーホワイト
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-122
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-144
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-134
1個
¥2,690
税込¥2,959
8日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-4
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。