電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)69 寸法B(mm)100 寸法C(Φmm)14.5~16 寸法D(mm)30 寸法E(mm)33 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)67 寸法B(mm)79 寸法C(Φmm)15~17.5 適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)3P30Aゴムキャップ
種別キャップ 形状平刃 ブラック 種類ゴムキャップ 定格電圧(V)250 コンセント形状3P 定格電流(A)30 プラグ形状3P 30A 250V
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 適合コードコネクタボディR334
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-26
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)3P30Aキャップ・W
種別キャップ 形状平刃 ミルキーホワイト 種類キャップ 定格電圧(V)250 コンセント形状3P 定格電流(A)30 プラグ形状3P 30A 250V
1個
899 税込989
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)99 適合プラグR332
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります