絞り込み
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: コンセント(FA)

電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
588件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイロンプラグ Panasonic(パナソニック)アイロンプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ブラック極数2結線方式巻締端子式
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法L(mm)102
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4
3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)3P30AゴムキャップPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
プラグ2P グリップ付 明工社プラグ2P グリップ付明工社(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応
丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社丸形ゴムプラグ(アース穴付)明工社
229税込252
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A ゴムプラグ 明工社2P 20A ゴムプラグ明工社(6件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2Pタイプ圧着端子結線可否:×
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:×ブラック
UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)UL・CSA接地15Aキャップ(125V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式ブラック寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)160適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5トラスコ品番309-6084RoHS指令(10物質対応)対応
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機プラグ引掛形 接地3Pアメリカン電機
789税込868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN
コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法C(mm)39適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
ゴムプラグ接地2P ELPAゴムプラグ接地2PELPA
579税込637
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
ポッキンプラグ ユーボンポッキンプラグユーボン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
3P20Aプラグ(3M) 明工社3P20Aプラグ(3M)明工社(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機抜止形機器用アウトレット 白アメリカン電機
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止形機器用アウトレット アメリカン電機抜止形機器用アウトレットアメリカン電機(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類セット品形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形結線方式巻締端子式ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12適合電線(mm2)1.25~2
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数2Pタイプ多重防水弁ブラック
ベター7A器具用プラグ Panasonic(パナソニック)ベター7A器具用プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
定格7A 250V
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
差込口形状2P 15A 125V極数2P定格電圧(V)125種類セット品形状平刃タイプ定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
プラグ3P グリップ付 明工社プラグ3P グリップ付明工社(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ接地3P 明工社ゴムプラグ接地3P明工社
1,898税込2,088
1個
予約販売
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番735-9888RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 50A ゴムプラグ 明工社接地3P 50A ゴムプラグ明工社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ オーム電機ゴムプラグオーム電機
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状平刃種類プラグ
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)