絞り込み
プラグ形状
  • 3P 60A 250V(2)
  • (引掛形)3P 60A 250V(5)
  • (引掛形)3P 60A 600V(3)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 60A 250V(6)
  • (引掛形)接地3P 60A 600V(4)
  • 接地3P 60A 250V(1)
定格電圧(V)
  • 250(15)
  • 600(7)
定格電流(A)
  • 60
  • 15(160)
  • 20(144)
  • 30(103)
  • 50(5)
  • 100(6)
  • -(1)
種類
  • セット品(2)
  • プラグ(9)
  • ボディ(5)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 引掛タイプ(14)
  • 色ブラック(7)
ブラック
ブランド
  • アメリカン電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
アメリカン電機・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P定格電流(A)60寸法B(Φmm)25
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)171.5定格電流(A)60寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)60
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)320定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P寸法(Φmm)22定格電流(A)60
  • 3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状引掛ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9478形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)75適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-差込口形状3P 60A 250V
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)22定格電流(A)60
  • T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
    形状引掛タイプ引掛形種類ボディ出力電流(A)60入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)