絞り込み
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コンセント(FA)

電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。

FA現場のお役立ち情報
587件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
ゴムプラグ オーム電機ゴムプラグオーム電機
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状平刃種類プラグ
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
マグネット式 コネクタボディ Panasonic(パナソニック)マグネット式 コネクタボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃グレー種類ボディ
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
ゴムプラグ2P ELPAゴムプラグ2PELPA
329税込362
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
キャップ 3P Panasonic(パナソニック)キャップ 3PPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
平刃形ハイパープラグ アメリカン電機平刃形ハイパープラグアメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
ゴムボディ オーム電機ゴムボディオーム電機
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vタイプナイロンカバー適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NBトラスコ品番442-9419
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社機器取付専用 インレット 2P 15A 125V明工社(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ2P 明工社防水プラグ2P明工社(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地2P 明工社引掛ゴムプラグ接地2P明工社(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
予約販売
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形トラスコ品番735-9527RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ 明工社接地3P 30A ゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)大黒屋ホールディングス(森電機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:×仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)10.5~13.5
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P明工社
699税込769
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
8,398税込9,238
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22
コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地3Pアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250V適合コードコネクタボディR534
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)22仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒プラグ アメリカン電機耐熱耐寒プラグアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー)アメリカン電機
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線2CT/VCT、14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-144関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-136関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
当日出荷
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2Pブラック
引掛プラグ2P 明工社引掛プラグ2P明工社
299税込329
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ接地2Pグリップ付 明工社プラグ接地2Pグリップ付明工社(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
2P20Aコネクターボデー 明工社2P20Aコネクターボデー明工社(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9187形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
平形コネクター ELPA平形コネクターELPA
293税込322
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)