絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • モノタロウ(3)
  • Bullcon(71)
  • ALPINE(51)
  • データシステム(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(13)
  • BRIDGE[自動車用品](11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
  • JVCケンウッド(5)
  • NEXTEC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Elut(2)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ENDY(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • 中発販売(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • 市光工業(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
電圧(V)
  • 12(3)
  • その他(1)
画素数
  • 100万未満(2)
設置形態
  • バックビュー(1)
  • フロントビュー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
12(3)
その他(1)
バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonicバックカメラ 広角タイプBeat-Sonic
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素画角[水平]約140度、[垂直]約105同期方式内部同期最低照度(Lux)1動作温度範囲(℃)-10~50防水性IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22質量(g)25設置形態バックビュー
フロントカメラ グリル取付け Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付けBeat-Sonic
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)質量(g)約40電源(V)DC12 マイナスアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45消費電流(mA)55±5設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約120度動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonicフロントカメラ 魚眼タイプBeat-Sonic
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラナンバーネジがカメラに!!ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!視野角160度 超広角!!水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ