絞り込み
電圧(V)
- 12(2)
- その他(1)
設置形態
- バックビュー(1)
- フロントビュー(1)
画素数
- 100万未満(2)
ブランド
- Beat-Sonic
- Bullcon(71)
- ALPINE(51)
- データシステム(24)
- ブロードウォッチ(17)
- BRIDGE[自動車用品](11)
- オットキャスト(9)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- NEXTEC(4)
- JVC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Elut(2)
- ENDY(1)
- エフ・アール・シー(1)
- 中発販売(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- 市光工業(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- パイオニア(1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
12(2)
その他(1)

バックカメラ 広角タイプ
Beat-Sonic¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素画角[水平]約140度、[垂直]約105同期方式内部同期最低照度(Lux)1動作温度範囲(℃)-10~50防水性IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22質量(g)25設置形態バックビュー
フロントカメラ 魚眼タイプ
Beat-Sonic¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998