絞り込み
内径(Φmm)
  • 16.6
  • 10(16)
  • 11.5(12)
  • 12.3(18)
  • 14.7(5)
  • 15.3(7)
  • 15.8(14)
  • 19.6(7)
  • 19.7(5)
  • 20.8(14)
  • 23.8(6)
  • 25.4(6)
  • 26(10)
  • 26.4(13)
  • 33.5(7)
  • 35(15)
  • 40(14)
  • 51.3(16)
  • 63(10)
  • 78(9)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 30(1)
  • 50(4)
導体外径(Φmm)
  • 21.5(4)
  • 23.1(2)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • 三桂製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(16)
11.5(12)
12.3(18)
15.8(14)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
63(10)
内径(Φmm)をもっと見る
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
25,980税込28,578
1個(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
51,980税込57,178
1個(50m)
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所SUSプリカチューブ 10m三桂製作所
18,980税込20,878
1個(10m)
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
SUSプリカチューブ 三桂製作所SUSプリカチューブ三桂製作所
55,980税込61,578
1個(30m)
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~105特性非防水

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管