手動巻き取り式ホースリール :「EPDM ホース」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5(1)
10(1)
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。
仕様ラチェット式ストッパー
トラスコ品番366-6464
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム
幅(mm)490
色ホース:ライトブルー
高さ(mm)409
適合チューブ外径(Φmm)17.5
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
内径(Φmm)10
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Rc)継手:3/8
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8
取付金具(一次側)R3/8
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5
ホース長さ(m)10
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。