絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 700
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 310(2)
  • 660(1)
  • 1000(2)
ブランド
  • 武蔵ホルト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マフラー補修とは、車のマフラーの穴あきやひび割れなどを補修するためのパテやテープなどの補修材です。耐熱シール材は、マフラーの接合部のシールに使われます。300℃の高温に耐える超耐熱粘着素材使用の高耐熱のテープは、航空機エンジンの補修用にも使用可能です。コーキング材は高い濃度で、乾燥後に容積の収縮率が少なく、使いやすいことで好評。不燃性で耐熱性は1000℃であることも特長です。ガンガムの大容量のボトルタイプは、使用頻度の高い業務用に適しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
150(2)
200(1)
310(2)
660(1)
700
1000(2)
  • ガンガムチューブ 武蔵ホルト

    ガンガムチューブ

    武蔵ホルト(63件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(150g)
    当日出荷
    チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
    用途幅約5mmのヒビの補修にグレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • ガンガムバンテージ 武蔵ホルト

    ガンガムバンテージ

    武蔵ホルト(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
    用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
  • ガンガム(缶) 武蔵ホルト

    ガンガム(缶)

    武蔵ホルト(25件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(200g)
    当日出荷
    マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
    用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • ガンガム450 武蔵ホルト

    ガンガム450

    武蔵ホルト(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(450g)
    当日出荷
    マフラーの穴やヒビを補修するガンガムの大容量タイプ。密閉性の高いボトルタイプなので使用頻度の多い業務用途に最適です。
    グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
マフラー補修