絞り込み
ブランド
- LEADER
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,377)
- DAYTONA(デイトナ)(3,308)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,946)
- KITACO(2,834)
- CF POSH(2,555)
- POSH Faith(2,361)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,826)
- KIJIMA(キジマ)(1,524)
- PMC(1,509)
- ハリケーン(1,316)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,273)
- AFAM(アファム)(1,240)
- brembo(1,239)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,078)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る

ラウンドミラー
LEADER¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用 逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属 新保安基準適合品 【取付準備】 14mmスパナ×2本 本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。 取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。 アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。 【取付方法】 車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。 カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。 ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。 ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。種別左右共通色ブラック