絞り込み
ブランド
- LEADER
- TAKEGAWA(武川)(4,035)
- KITACO(2,157)
- CF POSH(1,974)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,574)
- DAYTONA(デイトナ)(1,485)
- POSH Faith(1,285)
- KIJIMA(キジマ)(978)
- SHIFTUP(シフトアップ)(934)
- ベビーフェイス(909)
- ハリケーン(889)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(745)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(659)
- PMC(599)
- ゴールドメダル(582)
- KEIHIN(551)
- Kawasaki(440)
- Altrider (アルトライダー)(440)
- BEET(406)
- AGRAS(374)
- ブランドをもっと見る

ラウンドミラー
LEADER¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用 逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属 新保安基準適合品 【取付準備】 14mmスパナ×2本 本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。 取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。 アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。 【取付方法】 車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。 カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。 ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。 ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。種別左右共通色ブラック