絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • モノタロウ(25)
  • TAKEGAWA(武川)(6,424)
  • DAYTONA(デイトナ)(3,332)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,949)
  • KITACO(2,843)
  • CF POSH(2,559)
  • POSH Faith(2,363)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,945)
  • KIJIMA(キジマ)(1,537)
  • PMC(1,521)
  • ハリケーン(1,317)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
  • AFAM(アファム)(1,238)
  • brembo(1,234)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,087)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
  • ベビーフェイス(975)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
  • OVER RACING(833)
  • ALCANhands(686)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

    2輪バッテリー 液入り充電済

    GSユアサ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み GSユアサ

    シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み

    GSユアサ
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!。アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ。・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現。・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造。安心のメンテナンスフリー。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。優れたエンジン始動性能。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。漏液を抑えた構造。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。タフネス。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
    仕様10時間率容量:20Ah質量(kg)約7.1高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177互換品番バッテリー:GYZ20L
  • VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

    VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー

    GSユアサ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品