バイク部品 :「塗装 黒 車」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4
仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。
付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm)
奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203
リム径157
取付幅(mm)158
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。
アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット
適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個)
材質アルミダイカスト
色マットブラック
消費電力(W)2.5/個
取付ねじM8
防水保護等級IP67相当
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。
適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W
材質/仕上アルミダイカスト/マットブラック塗装
消費電力(W)2.8
対応車検
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット
材質アルミダイカスト
色マットブラック
消費電力(W)6.2/個
取付ねじM8
防水保護等級IP67相当
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合サイズ】ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) ハンドル内径Φ17-19用。【重量】片側 約250g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) / ハンドル内径:Φ17-19用。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm
適合ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車)
色スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。
振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。
ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様左
材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。
振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。
ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様左
材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。
振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。
ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様左
材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。
振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。
ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様右
材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正・逆付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。
振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。
ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様右
材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正・逆付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ハンドルを手前にしてポジションを改善。
「もう少しハンドルを近くしたいな~」という方に、純正ハンドルを手前に引くことでポジションを乗りやすく改善します。
ケーブル、ブレーキホース、ハーネス類の変更も不要で、Rebel1100は純正グリップヒーターもそのまま使用可能。
車両の全幅も変わらないので、車検証記載事項の変更も不要です。
仕様Rebel1100/DCT:約30mmバック / 約6mmアップ、Rebel250:約15mmバック / 約10mmアップ
適合Rebel1100/DCT(21-22) [SC83]、Rebel500(17-22) [PC60]、Rebel250/ABS(17-22) [MC49]、Rebel250 S Edition(20-22) [MC49]
材質アルミ削り出し:マットブラックアルマイト仕上げ
塗装ボルト部:スチール製黒亜鉛メッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
SR400/500全年式対応。従来品に対しスプリング特性を変更し、サポートスリーブを追加しました。エンド部はラバーブッシュを採用。スポーツ性と乗り心地を両立します。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
仕様スプリングプリロード:無段階調整車高調整:無段階(最大322~333mm)伸び側減衰力:20段階調整不等ピッチスプリング採用(バネレート:1.6・2.4kgf/mm)スプリングは粉体塗装仕上げメーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。
適合SR400/500(78~08)SR400(10~19)FI
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。