絞り込み
ブランド
  • NBC[バッテリー]
  • モノタロウ(25)
  • TAKEGAWA(武川)(6,425)
  • DAYTONA(デイトナ)(3,332)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,949)
  • KITACO(2,843)
  • CF POSH(2,559)
  • POSH Faith(2,363)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,945)
  • KIJIMA(キジマ)(1,537)
  • PMC(1,521)
  • ハリケーン(1,317)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
  • AFAM(アファム)(1,238)
  • brembo(1,234)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,087)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
  • ベビーフェイス(975)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
  • OVER RACING(833)
  • ALCANhands(686)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品