絞り込み
ブランド
- NBC[バッテリー]
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,389)
- DAYTONA(デイトナ)(3,310)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,946)
- KITACO(2,843)
- CF POSH(2,556)
- POSH Faith(2,361)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,826)
- KIJIMA(キジマ)(1,524)
- PMC(1,510)
- ハリケーン(1,315)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,274)
- AFAM(アファム)(1,239)
- brembo(1,236)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,078)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(807)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
特価
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12





![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)